Schneider Electric - Juego escuadras soporte bastidor fijo 19" 800mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de ángulo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRCKS8
Ref.Sonepar
497991
EAN
3606480066979
Modelo:
Perfil de ángulo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
800 mm
Capacidad de carga máxima:
400 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


