Schneider Electric - Juego escuadras SPACIAL SF para fijación de placas de montaje posterior (4u) - NSYSBTB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSBTB
Ref.Sonepar
301116
EAN
3606485131078
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
185 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


