Schneider Electric - Juego espaciador 3P 52,5mm + separador NSX400/630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432490
Ref.Sonepar
201553
EAN
3606480019654
Apto para varios polos:
3
Estos accesorios son separadores para 3 polos Compact NSX 400/630 y EasyPact CVS 400/630. Están atornillados a las terminales del interruptor automático para aumentar el paso entre polos de 45mm a 52.5mm. La corriente nominal es de hasta 630 A. Estos separadores se suministran con barreras interfásicas flexibles para el refuerzo del aislamiento. Se venden por 3 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric