Schneider Electric - Juego espaciador 3P 70mm + separador NSX400/630 - LV432492
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432492
Ref.Sonepar
310251
EAN
3606480019678
Apto para varios polos:
3
Estos accesorios son espaciadores para 3P Compact NSX 400/630 y EasyPact CVS 400/630. Están atornillados a los terminales del interruptor automático para aumentar el paso entre los polos de 45mm a 70mm. La corriente nominal es de hasta 630 A. Estos travesaños se suministran con barreras interfase flexibles para refuerzo de aislamiento. Se venden por conjunto de 3 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric