Schneider Electric - Juego espaciador 4P 52,5mm + separador NSX400/630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432491
Ref.Sonepar
122453
EAN
3606480019661
Apto para varios polos:
4
Estos accesorios son espaciadores para 3P Compact NSX 400/630 y EasyPact CVS 400/630. Se atornillan a los terminales del interruptor automático para aumentar el paso entre polos de 45 mm a 52,5 mm. La corriente nominal es de hasta 630 A. Estos travesaños se suministran con barreras interfase flexibles para refuerzo de aislamiento. Se venden por conjunto de 4 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric