Schneider Electric - Juego espigas posterior larga NSX400/630 (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432476

Ref.Sonepar

189664

EAN

3606480019722

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conexiones posteriores cortas para Compact NSX 4/63 y EasyPact CVS 4/63. La conexión posterior se acopla simplemente a los terminales de conexión del dispositivo. El montaje del dispositivo en una placa posterior con orificios apropiados permite la conexión trasera. La longitud es de aproximadamente 115 mm. La corriente nominal es de hasta 63 A. Se venden por conjunto de 2 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric