Schneider Electric - Juego guía entrada lateral placa montaje 800mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 788 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMPSE8
Ref.Sonepar
358173
EAN
3606485132228
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
788 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
74 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


