Schneider Electric - Juego guías deslizamiento placa montaje 600mm (2u) - NSYSMPS6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Riel de deslizamiento
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMPS6
Ref.Sonepar
180987
EAN
3606485132167
Modelo:
Riel de deslizamiento
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
19 mm
Profundidad:
544 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


