Schneider Electric - Juego guías telescópica 600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Raíl telescópico
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTTG60
Ref.Sonepar
153507
EAN
3606480068188
Modelo:
Raíl telescópico
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
13 mm
Altura:
27.5 mm
Profundidad:
565 mm
Capacidad de carga máxima:
25 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


