Schneider Electric - Juego interruptores de chasis de posición conectada / desconectada para NSX100..630 - LV429287

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LV429287

Ref.Sonepar

310467

EAN

3606480021602

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Con cable previamente ensamblado

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Estos son dos interruptores de carro que proporcionan información remota de la posición del chasis CE y CD para los interruptores automáticos Compact NSX 1 a 63 y PowerPact Multistandard H/J/L. El contacto CE indica que el chasis está conectado al interruptor. El contacto del disco compacto indica que el chasis está desconectado del interruptor automático. Los contactos se sujetan a la parte fija del chasis. Estos auxiliares son un contacto tipo cambio punto común con 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado. La corriente nominal es de 6A y la carga mínima es de 1mA a 24 VCC. Las categorías de utilización son AC12/AC15/DC12/DC14. El chasis Compact NSX y PowerPact Multistantard pueden equiparse con 1 CE y 1 interruptor de carro de CD. Cumple la norma IEC 6947-5-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric