Schneider Electric - Juego juntas cepillo entrada cable 800mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cepillo
Tipo - Recto
Anchura - 735 mm
Altura - 70 mm
Grosor - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBCE8
Ref.Sonepar
357974
EAN
3606485130064
Modelo:
Cepillo
Tipo:
Recto
Anchura:
735 mm
Altura:
70 mm
Grosor:
25 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


