Schneider Electric - Juego manetas para bandeja desplazada (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 106 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY1TH
Ref.Sonepar
357959
EAN
3606480062773
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
106 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
35 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


