Schneider Electric - Juego montantes adaptador Prisma + a Sp SF (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura - 33 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 79.5 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFPAED
Ref.Sonepar
816243
EAN
3606482078925
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura:
33 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
79.5 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Juego montantes adaptador Prisma + a Sp SF (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


