Schneider Electric - Juego montantes SF 1400mm (4u) - NSYSFV14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFV14
Ref.Sonepar
358158
EAN
3606485118833
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
1400 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


