Schneider Electric - Juego paneles partición lateral 600mm (2u) - NSYMSC206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 542 mm
Altura - 1905 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMSC206
Ref.Sonepar
859476
EAN
3606480850349
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
542 mm
Altura:
1905 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
sí
Número de unidades de altura:
40
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
sí
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


