Schneider Electric - Juego pantallas aislantes 4P paso 70mm NSX100-250 (2u) - LV432579
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432579
Ref.Sonepar
573118
EAN
3606480025235
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
2 pantallas aislantes, 4 polos, para NSC400..630, paso de 70mm. Gama de producto: Easypact CVS400...630, NSX400...630 - gama: Compact - tipo de accesorio/componente: accesorios de aislamiento - número de polos: 4P - cantidad por juego: juego de 2 - [In] corriente nominal: 0...630 A. Aplicaciones: Protección y gestión de instalaciones eléctricas BT para aplicaciones básicas de distribución eléctrica en edificios e industrias de pequeño y mediano tamaño.. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


