Schneider Electric - Juego patas fijación acero inoxidable 316L (4u) - NSYPFC2X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYPFC2X
Ref.Sonepar
191325
EAN
3606480154850
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
42 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


