Schneider Electric - Juego perfiles adaptación horizontal 1000mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 20
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Longitud - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMHR10
Ref.Sonepar
181878
EAN
3606480146695
Número de unidades de altura:
20
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Longitud:
1000 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
24.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


