Schneider Electric - Juego perfiles adaptación horizontal 1600mm (2u) - NSYSMHR16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 32
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Longitud - 1600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMHR16
Ref.Sonepar
753388
EAN
3606480146718
Número de unidades de altura:
32
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Longitud:
1600 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
24.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


