Schneider Electric - Juego perfiles adaptación vertical 1400mm (2u) - NSYSMVR14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 28
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Longitud - 1400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMVR14
Ref.Sonepar
679507
EAN
3606480146633
Número de unidades de altura:
28
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Longitud:
1400 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
42 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


