Schneider Electric - Juego pies nivelación fijo 42mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 40 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 40 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPSJ
Ref.Sonepar
748757
EAN
3606485132617
Modelo:
Otros
Anchura:
40 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
40 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
4 pies de nivelación fijos, 42mm, carga máxima: 100 kg por pie. Gama de producto: Accesorios complementarios - gama: Spacial - tipo de accesorio/componente: pies fijos - aplicación de dispositivo: multiuso - Compatibilidad del producto: armarios SF, SM, SD, SFX, SMX y SDX, zócalos SF, SM, SD, SFX, SMX y SDX - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


