Schneider Electric - Juego pletinas prolongador + separador automático NSX100-250 (4u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429264

Ref.Sonepar

128153

EAN

3606480019784

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son extensiones rectas de terminales para Compact NSX 100/160/250 y EasyPact CVS 100/160/250. Estas extensiones de terminales tienen costillas antirrotación y se pueden conectar a los terminales estándar. Las dimensiones de la placa de base son (An.) 89mm x (Alt.) 142mm. La corriente nominal es de hasta 250 A. Estas extensiones de terminales se suministran con separadores de fase flexibles para reforzar el aislamiento. Se venden por conjunto de 4 partes. El color del zócalo es rojo para identificar fácilmente el voltaje de funcionamiento. La frecuencia es de 5 Hz o 6 Hz. La posición del reloj del contacto es 6h.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric