Schneider Electric - Juego ruedas de transporte montaje zócalo (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 97 mm
Altura - 110 mm
Profundidad - 178 mm
Resistencia de carga - 100 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSTW
Ref.Sonepar
297627
EAN
3606485133256
Modelo:
Otros
Anchura:
97 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
178 mm
Resistencia de carga:
100 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
4 ruedas (2 libres, 2 con bloqueo) para transporte con zócalo individual. Gama de producto: Accesorios complementarios - gama: Spacial - tipo de accesorio/componente: rueda - aplicación de dispositivo: multiuso - Compatibilidad del producto: zócalos SF, SM, SD, S3D y CRN - composición de equipos: 2 ruedecillas con sistema de cierre, 2 ruedecillas libres, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


