Schneider Electric - Juego soportes bastidor pivotante parcial 800mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 60 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSWSP8
Ref.Sonepar
552776
EAN
3606480067402
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
60 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Juego de 2 soportes de bastidor pivotante de 19- parcial Spacial SF/SM, 800mm. Gama de producto: Spacial SF, Spacial SM - tipo de accesorio/componente: soporte de bastidor pivotante parcial de 19'' - aplicación de dispositivo: aplicación electrónica, multiuso - Compatibilidad del producto: armarios SF y SM, versión SF-E - composición de equipos: 2 soporte, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


