Fin de vida

Schneider Electric - Juego soportes canaleta vertical PRISMA-G (12u) - 04265

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego soportes canaleta vertical PRISMA-G (12u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04265

Ref.Sonepar

281245

EAN

3303430042655

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

12 soportes para canaleta vertical - Accesorio de derivación - Descripción del armario/celda: Armario/Armario de fijación al suelo/Armario mural - Soporte de montaje: Modular rail - Modo de fijación: Por clips - 0,2kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric