Schneider Electric - Juego soportes embarrado horizontal 3200A 600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBHS600
Ref.Sonepar
127691
EAN
3606480062896
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Soporte barras horizontales Spacial SF hasta 3,200A, 600mm. Tipo de accesorio/componente: soporte busbar - aplicación de dispositivo: aplicación para Prisma, multiuso - ubicación de montaje: en estructura de armario - soporte de montaje: montantes verticales - posición b. Distr.: horizontal. Beneficios: Están listos para la instalación gracias a un sistema de montaje más rápido y fácil.. Están equipados con puertas parciales y paneles para ofrecer un alto grado de protección (IP 54) y resistencia a impactos mecánicos (IK 10).. Se combinan fácilmente tanto en unión lateral como en profundidad... Spacial SFM compartimentado también puede ser unido con las columnas estándar Spacial SF para combinar las formas funcionales 1 & 2 y las columnas Spacial SFP para la distribución de potencia.... Aplicaciones: Es una solución adecuada para industrias exigentes, como el de tratamiento de aguas y aguas residuales o aplicaciones de HVAC.... Beneficios: Proporcionando el mejor rendimiento, lo más sencillo y rápido posible: Un diseño sencillo que permite ampliaciones y mejoras rápidas y simplificadas.... Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


