Schneider Electric - Juego soportes embarrado vertical 3200A 400mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 3200 A
Distancia de embarrado - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBVS400
Ref.Sonepar
357980
EAN
3606480062988
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
3200 A
Distancia de embarrado:
75 mm
Soporte para embarrados verticales hasta 3,200A, 400x400mm. Tipo de accesorio/componente: soporte busbar - aplicación de dispositivo: aplicación para Prisma, multiuso - ubicación de montaje: en estructura de armario - posición b. Distr.: vertical.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


