Schneider Electric - Juego soportes fijación 1U/3U (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de ángulo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 29.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRC1U
Ref.Sonepar
774432
EAN
3606480066764
Modelo:
Juego de ángulo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
29.5 mm
Altura:
44.45 mm
Profundidad:
60 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


