Schneider Electric - Juego soportes fijación cable 120C 800mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 800 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 20 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 0...0 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCFS128
Ref.Sonepar
552627
EAN
3606480063299
Longitud:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
20 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
0...0 mm
Modelo:
Otros
Ángulo:
120...120 °
Carga de trabajo admisible según IEC 61357:
590 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Zinc
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


