Schneider Electric - Juego soportes fijación mural SF (2u) - NSYSFWFIX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFWFIX
Ref.Sonepar
303972
EAN
3606485131863
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
52 mm
Altura:
42 mm
Profundidad:
60 mm
Soporte de montaje mural Spacial SF, juego de 2. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de fijación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en techo del armario - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


