Schneider Electric - Juego soportes fijación mural SM (2u) - NSYSMWFIX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 170 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMWFIX
Ref.Sonepar
110884
EAN
3606485132235
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
170 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
110 mm
Juego de 2 soportes de montaje mural Spacial SM, Ubicados en la parte trasera del armario, Acero, Modo de fijación mediante tornillos en el exterior. Accesorio de fijación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


