Schneider Electric - Juego soportes fijo sin carril (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 38.4 mm
Altura - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMFS1
Ref.Sonepar
586396
EAN
3606480065514
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
38.4 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


