Fin de vida

Schneider Electric - Juego soportes G IP30 para fijación mural exterior - 08804

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego soportes G IP30 para fijación mural exterior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

08804

Ref.Sonepar

88368

EAN

3303430088042

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Metal

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Juego de 4 soportes Prisma G - IP30 - Para fijación mural exterior - Accesorio de instalación - 0,22kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric