Schneider Electric - Juego soportes guía cable posterior 19" 250mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRCSUP25
Ref.Sonepar
639613
EAN
3606480067129
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


