Schneider Electric - Juego soportes inclinados 45 carril módulo (2u) - 03005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil angular
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 212 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
03005
Ref.Sonepar
83661
EAN
3303430030058
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil angular
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
212 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
23 mm
Material:
Metal
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


