Schneider Electric - Juego soportes instalación horizontal (2u) - 04667
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Tensión máxima nominal - 600 A
Distancia de embarrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,09 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
04667
Ref.Sonepar
60880
EAN
3303430046677
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Tensión máxima nominal:
600 A
Distancia de embarrado:
0 mm
2 soportes para conductor PE horizontal - 0,14kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


