Schneider Electric - Juego soportes P fijación cables ancho 300mm (4u) - 08773
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08773
Ref.Sonepar
60839
EAN
3303430087731
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
9001
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


