Schneider Electric - Juego soportes P fijación cables profundidad 400mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
08794
Ref.Sonepar
60841
EAN
3303430087946
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
9001
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


