Schneider Electric - Juego soportes para borneros y colector de tierra para pasillo lateral (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04220
Ref.Sonepar
60869
EAN
3303430042204
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


