Schneider Electric - Juego soportes placa reforzado 600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMPS60
Ref.Sonepar
95062
EAN
3606480066269
Modelo:
Soporte de profundidad
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


