Schneider Electric - Juego tapas laterales bastidor fijo 1800x800mm (2u) - NSYRC18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 100 mm
Altura - 1800 mm
Profundidad - 15 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRC18
Ref.Sonepar
754011
EAN
3606480066740
Modelo:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
15 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Spacial SF/SM side plates of the centred fixed rack. 1800 x 800 mm. Multi-purpose application. 19inch fixed rack centred mounting support. Fixing by screws on rack. Steel made. Grey RAL 7035. 2 side plates, fixing elements incl.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


