Schneider Electric - Juego tapas laterales bastidor fijo 2000x800mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 100 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 15 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRC20
Ref.Sonepar
157587
EAN
3606480066771
Modelo:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
15 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Juego de 2 placas laterales Spacial SF del bastidor fijo centrado, 2,000x800mm. Gama de producto: Spacial SF, Spacial SM - tipo de accesorio/componente: placas laterales de bastidor fijo de 19- - aplicación de dispositivo: aplicación electrónica, multiuso - Compatibilidad del producto: armarios SF y SM, versión SF-E - composición de equipos: 2 placas laterales, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


