Schneider Electric - Juego tapas precinto tornillo IC60-IID (20u) - A9A26981

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A26981

Ref.Sonepar

92566

EAN

3606480088100

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tapa precintable para tornillo, 4P, 72mm, Juego de 20, Modo de montaje: Por clips, Color: Blanco, para iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA. Accesorio de aislamiento. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automático de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%. Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión, Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric