Schneider Electric - Juego tapas precinto tornillo VIGI IC60 (12u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A26982

Ref.Sonepar

92567

EAN

3606480088117

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tapa precintable para tornillo, 1p, 18mm, para Vigi iC60. Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de aislamiento - cantidad por juego: juego de 12. Beneficios: Interruptor automático iC60, la nueva referencia en distribución terminal Interruptor automático iC60, seguridad total en la protección de circuitos Interruptor automático iC60, mayor continuidad del servicio Interruptor automático iC60, con muchas innovaciones Interruptor automático iC60, fácil de seleccionar Interruptor automático iC60, fácil de instalar Interruptor automático iC60, respeta el medio ambiente.. Aplicaciones: Protección de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios Todas las aplicaciones, especialmente en redes y entornos contaminados Protección de circuitos de motor.. Beneficios: Protección de circuitos frente a corrientes de cortocircuito Protección de circuitos frente a corrientes de sobrecarga Aislamiento conforme a los requisitos operativos industriales Control remoto mediante órdenes mantenidas o impulsionales Indicación de estado de apertura/cierre y defecto mediante contactos libres de potencial Interfaz para conexión con PLC o BMS (según norma IEC 61131).. Aplicaciones: Protección y control de circuitos de iluminación eléctricos en infraestructuras y edificios comerciales e industriales Protección y control remoto de circuitos no prioritarios como parte de un proceso de deslastre de carga Protección y control remoto de la mayoría de las cargas eléctricas con muy pocas operaciones de conmutación.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados Protección de cuadros de motores..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric