Schneider Electric - Juego terminales cable Cu de 70mm² rígido 50mm² (4u) - LV426979
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Número de orificios de fijación - 1
Sección transversal nominal - 70 mm²
Tratamiento de superficie - Estañado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV426979
Ref.Sonepar
757282
EAN
3606481166722
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
70 mm²
Tratamiento de superficie:
Estañado
Color de identificación:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


