Schneider Electric - Juego terminales para cable aluminio 120mm² + separador de fase (3u) - LV429252

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Número de orificios de fijación - 1

  • Dígito de código - 0

  • Sección transversal nominal - 120 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429252

Ref.Sonepar

278741

EAN

3606480019418

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Número de orificios de fijación:

1

Dígito de código:

0

Sección transversal nominal:

120 mm²

Tratamiento de superficie:

Descubierto

Color de identificación:

Ninguno

3 terminales para cable de cobre 120mm2+separador de fase. Tipo de producto o componente: terminales - nombre corto del dispositivo: Terminales - tipo de accesorio/componente: accesorios de conexión - número de polos: 3P - cantidad por juego: juego de 3 - [In] corriente nominal: 250 A - material conductor: cobre. Aplicaciones: Protección y gestión de instalaciones eléctricas BT para aplicaciones básicas de distribución eléctrica en edificios e industrias de pequeño y mediano tamaño.. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV).. Beneficios: Fupact está certificado plenamente, y es totalmente compatible con los envolventes funcionales y universales de Schneider, proporcionando una completa protección eléctrica y soluciones de distribución.... Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric