Schneider Electric - Juego terminales para cable aluminio 120mm² + separador de fase (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Número de orificios de fijación - 1
Dígito de código - 0
Sección transversal nominal - 120 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV429256
Ref.Sonepar
322253
EAN
3606480019449
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Número de orificios de fijación:
1
Dígito de código:
0
Sección transversal nominal:
120 mm²
Tratamiento de superficie:
Descubierto
Color de identificación:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


