Schneider Electric - Juego terminales para cable aluminio 150mm² + separador de fase (4u) - LV429505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Modelo de brida lisa - no
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 150...150 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 150...150 mm²
Tamaño mínimo AWG - 300 kcmil
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV429505
Ref.Sonepar
418432
EAN
3606480019524
Forma de sección transversal:
Redondo
Modelo de brida lisa:
no
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
150...150 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
150...150 mm²
Tamaño mínimo AWG:
300 kcmil
Tamaño máximo AWG:
300 kcmil
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
150 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Corto
Color:
Gris
Aislado:
no
Precargado con compuesto de unión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


