Schneider Electric - Juego tomas tensión borne 185mm² NSX100-630 (10u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429348

Ref.Sonepar

762119

EAN

3606480021657

Tipo de accesorio:

Conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

10 tomas de tensión para bornes 185mm. Gama de producto: Easypact CVS100...250, Easypact CVS400...630, INS250, INS320...630, INS40...160, INSJ400, INV100...250, INV320...630, NSX100...250, NSX100...250 DC, NSX400...630, NSX400...630 DC - gama: Compact - nombre corto del dispositivo: Tomas de tensión - tipo de producto o componente: Toma de tensión - aplicación de dispositivo: conexión - compatibilidad de la gama: Compact - Compact INS interruptor automático, Compact - Compact INV interruptor automático, Compact - Compact NSX DC interruptor automático, Compact - Compact NSX interruptor automático, EasyPact - EasyPact CVS interruptor automático - cantidad por juego: juego de 10. Aplicaciones: Protección y gestión de instalaciones eléctricas BT para aplicaciones básicas de distribución eléctrica en edificios e industrias de pequeño y mediano tamaño.. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV).. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric