Schneider Electric - Juego traviesas integrados SPACIAL SF/SM 40x500mm (2u) - NSYSICR4050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSICR4050
Ref.Sonepar
1135037
EAN
3606481327673
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
12 mm
Capacidad de carga máxima:
60 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


